HIDISC
HIDISCの PCアクセサリー
HIDISCの 液晶フィルター
のぞき見防止プライバシーフィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15923611
品番
HD156WPFBLCLT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えます。
用途
のぞき見防止プライバシーフィルター 15.6W
可視光線透過率(%)
65%±5
表面
AG加工
表面硬度
3H
反射率(%)
0.058
サイズ(mm)
15.6w W345 x H195, 比率 16:9
RoHS指令(10物質対応)
対応