ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの 電動工具用ソケットアダプター
軸交換 趙耐久 ソケットアダプタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15928425
品番
ESA-4
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
軸が折れてもスムーズな軸交換可能
用途
インパクトドイラバ40V対応
質量(g)
106
タイプ
ボール
差込角(mm)
12.7
全長L(mm)
86
寸法D(mm)
20
軸(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応