曜日別特売
HC-HBSB90 HAND  BRUSH ハンディ・クラウン 15928511

 

HC-HBSB90 HAND  BRUSH ハンディ・クラウン 15928511
HC-HBSB90 HAND  BRUSH ハンディ・クラウン 15928511
HC-HBSB90 HAND  BRUSH ハンディ・クラウン 15928511
HC-HBSB90 HAND  BRUSH ハンディ・クラウン 15928511

HAND BRUSH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード15928511品番HC-HBSB90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

樹脂グリップブラシシリーズ
樹脂仕様でグリップ性大幅アップ!!
塗装前にサビや汚れを取り除く作業に便利な商品です。
握りやすい丸グリップでしっかり下地処理を行えます。

用途DIY用品/塗装用具/下地/ブラシサイズS質量(g)43材質(毛)真鍮材質(ハンドル)PP製品サイズ(mm)250×50×30
注意
※下地に応じて、商品をお選びください。
※怪我をする恐れがありますので、必ず注意事項をお読みください。
※用途以外でのご使用はおやめください。
※お子さまの手の届かないところでご使用・保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする