- 安全反射ベスト 幅広反射 モノタロウ 15930026 - 安全反射ベスト 幅広反射 モノタロウ 15930026 - 安全反射ベスト 幅広反射 モノタロウ 15930026 - 安全反射ベスト 幅広反射 モノタロウ 15930026 - 安全反射ベスト 幅広反射 モノタロウ 15930026 - 安全反射ベスト 幅広反射 モノタロウ 15930026

安全反射ベスト 幅広反射

(36件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1着 色(本体)ブラック 注文コード15930026 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

幅広の70mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。
通常の50mm幅反射テープよりもより視認性が高まります。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。

サイズフリー 用途夜間の警備や作業、歩行に。 材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)70(反射テープ) テープ地色イエロー 着丈(cm)約59 適応胴囲(cm)約130まで 色(本体)ブラック
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※洗濯はできません。
※衣服の上から着用してください。
※本製品はあくまでも反射テープにより、光を反射させることで存在を知らしめるもので、体を保護するものではありません。
※メッシュ素材ですので、突起物の多い現場や機械のある工場内での使用には、引っ掛かり等十分注意して着用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15930026 - 18442473 - 反射安全ベスト TAKAGI(高儀) 反射安全ベスト TAKAGI(高儀) 1個 799 税込879 ナショナルブランドの相当品です
15930026 - 18887636 711 安全ベスト 70mm幅 ユニワールド 安全ベスト 70mm幅 ユニワールド 1着 1,198 税込1,318 ナショナルブランドの相当品です
15930026 - 36668046 FS-BY-70 反射安全ベスト COVER WORK(カバーワーク) 反射安全ベスト COVER WORK(カバーワーク) 1着 1,298 税込1,428 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
使用感
その他業種

薄く軽くアウターの上からでもゴアつきもなく、体形に左右されることなく着用でき道路整備時に活躍してくれています。

対象商品:
20224637
2023-04-24
用途:
気動車作業中に使用
製造業

コストパフォーマンスが良く、汚れたら買い替えできるメリットが有り助かっています。

対象商品:
20224637
2023-04-14
用途:
製品出荷作業時
製造業

黄色を購入しました。発色が良いので遠くからでも人の気配がわかりやすいです。
着脱しやすく、メッシュ素材の為夏の暑い日でも着用出来ます。

対象商品:
20224628
2023-01-19
用途:
移設工事
オーエスケイ 様 (製造業)

値段の、割に非常に物がしっかりしている。他の業者に紹介したい

対象商品:
20224646
2022-04-28
用途:
工場作業
株式会社兼子 様 (卸売・小売業)

生地が薄いので、夏も熱くならなくて作業しやすいです

対象商品:
20224628
2021-06-08
用途:
現場作業
運輸・通信業

コスパが良いので、会社に常備しております。
サイズもちょうど良いと思います。

対象商品:
20224646
2021-12-10
用途:
バイク通勤

黄色だといかにもなのでシルバーにしました。
安いのでちゃちいです。着用していない時は丁寧に折りたたんでおいた方が長持ちしそう。
機能性は問題なし。

対象商品:
20224628
2021-11-04
用途:
鉄骨工事時
有限会社HiDeK 様

使用感、価格、耐久性、すべて良く大変満足しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする