- シルビア1液ハイブリッドセラ遮熱 1液水性有機・無機ハイブリッド外壁用遮熱塗料 日本特殊塗料 15951830 - シルビア1液ハイブリッドセラ遮熱 1液水性有機・無機ハイブリッド外壁用遮熱塗料 日本特殊塗料 15951830 - シルビア1液ハイブリッドセラ遮熱 1液水性有機・無機ハイブリッド外壁用遮熱塗料 日本特殊塗料 15951830 - シルビア1液ハイブリッドセラ遮熱 1液水性有機・無機ハイブリッド外壁用遮熱塗料 日本特殊塗料 15951830

シルビア1液ハイブリッドセラ遮熱 1液水性有機・無機ハイブリッド外壁用遮熱塗料

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード15951830 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

「1液で取り扱いやすく!」「簡単施工で超耐候性の製品を!!」というご要望に応えました!
【製品特長】
1)超耐候性
高い耐久性能をもつハイブリッド樹脂に加え、紫外線によるダメージ対策として、独自に2種類の「ラジカル制御技術」を採用!1液水性フッ素樹脂塗料と同等以上の優れて耐候性により、長期にわたり建物を保護します。
2)作業性・乾燥性
1液水性タイプで臭気も少なく、作業性・乾燥性に優れています。
3)安全性
水性塗料で臭気も少なく、シックハウス対策、学校安全衛生基準、厚生労働省の規制を受ける化学物質は含有していないため、安全性に優れています。
4)優れた低汚染性
市販品の1液水性フッ素樹脂塗料と比較し、硬く緻密で、汚れにくい塗膜を形成します。
5)防かび・防藻性
外壁の美観を損なうかびや藻の発生を抑制します。
6)遮熱性
「シルビア1液ハイブリッドセラ遮熱」は室内への熱の侵入を軽減し、快適な居住空間に貢献します。
5)豊富なカラーバリエーション
標準色22色よりお選びいただけます。遮熱効果は色相により異なりますのでご注意ください。
※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。

用途
一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え
コンクリート・モルタル・金属面の塗装
複層仕上塗材のトップコート
スレート板、窯業系サイディングボード、無機ボードなどの塗装
PC板・コンクリートパネルなどの塗装
改修工事のトップコート
≪適用下塗り≫
NT水性カチオンプライマー、エポラオールプライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ浸透遮熱プライマー、シルビアサーフ(下塗り兼中塗り)、NTダンネツベース、NTダンネツコート(中塗り)
セット内容A液(塗料液):16kg 等級ホルムアルデヒド放散:F☆☆☆☆ 品種仕上げ材 荷姿16kg石油缶 分類住宅外壁用遮熱塗料 機能防かび・防藻性 塗布面積(m2/缶)1回当たり:106〜133 希釈剤水道水 施工温度(℃)2時間以上72時間以内(23℃) 希釈ローラー、刷毛:0〜0.8 ・スプレー:0〜1.6(量(kg)) 危険物の類別非危険物 色相R-808P 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 標準使用量(kg/m2/回)0.12〜0.15 塗回数2 塗料タイプ環境対応型1液水性有機・無機ハイブリッド樹脂外壁用遮熱塗料
注意
※標準色の掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
※遮熱性能は、明度と色相により変わります。既存塗膜の色が塗替え予定の色より薄い場合、遮熱効果が得られない場合があります。
※建物の形状、構造、基材(素材)や既存塗膜の明度と色相によっては充分な遮熱効果が得られず室内温度低減効果が期待できない場合があります。
※塗膜が充分に乾燥しないときに降雨や結露などによる水分の影響を受けた場合、塗膜表面の白化や割れ、シミ、低汚染機能の喪失などが発生する可能性がありますので水分の影響を受ける場合は施工をしないでください。また、乾燥までの時間を考慮して作業を実施してください。
※塗装間隔や塗付量、希釈率は必ず守ってください。長期の耐久性に影響があります。上塗は過剰希釈しますとハジキ、光沢低下、外観不良などの原因になります。希釈量を厳守し塗装を行ってください。また、塗料が濃色の場合、色相によっては標準の塗り回数では隠ぺいしない場合があります。その場合は塗り回数を増やしてください。
※シーリング面への塗装は塗膜の汚染や剥離、収縮割れが発生する場合がありますので極力行わないでください。
※目地幅、隙間間隔が大きい場合や建物やボードの動きの激しい部位のシーリング部への塗装は塗膜が割れる場合がありますので避けてください。
※塗料は用途・用法を守りカタログの仕様や注意事項をよくお読みになり正しくご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする