高さが変えられる 脚付きマットレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15955978 品番 DAB-SD(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

かため(187N)のウレタンフォームを使ったマットレスタイプ
脚の高さは3段階で変更可能: 6/19/25cm
模様替えや掃除の際に助かる軽量モデル
マットレス内部には、通気性の良いすのこのフレームを内蔵
静止耐荷重:200kg(保証値ではございません。)
【実用新案】取得済みの独自構造で耐荷重も安心
本体内蔵の木枠と、後付の補強枠・脚を取り付けて完成
マットレスの張地は滑らかなポリエステル素材を使用

用途マットレス、ベッドとして。一体型 脚付き マットレスベッド マットレス ベッド 脚付きベッド 脚付マット ベット 足付きマットレス 材質張地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム/積層材、脚部:ポリプロピレン 質量(kg)19.5 ブラウン サイズセミダブル 幅(cm)【脚から脚まで】77.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×195×18.5/31.5/37.5 組立時間約30-40分 厚さ(cm)【マット】9.5
取扱説明書:(1.88MB)
注意
※圧縮梱包で玄関先までお届け、開封後約1日で復元します。(環境により時間が前後します。)
※工具不要(六角レンチ付属)
※本製品は7000N(700kg相当)の荷重試験をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、本商品は耐荷重200kgに設定しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする