デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15956005 品番 DP2-120(LGY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

昇降デスクやパソコンデスク、学習机などで使えるデスクトップパネル
挟み込むだけで簡単設置ができるクランプ式
パネルの高さを2段階で調節可能(30cm、50cm)
布カバーは取り外して洗濯可能
同シリーズの幅の異なるパネルを組み合わせてブース空間を作ることができます

用途デスクトップパネル、パーテーションとして。目隠し 仕切り 衝立 布張り デスクパネル オフィス 会社 職場 事務所 事務室 材質フレーム:金属(スチール)、布カバー:ポリエステル、フレーム加工:エポキシ樹脂塗装 質量(kg)2.85 ライトグレー 幅(cm)120 取付可能寸法(mm)天板厚:60まで・奥行40以上 高さ(cm)87 組立時間約10-20分 奥行き(cm)6.5
取扱説明書:(0.92MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする