曜日別特売
MBF-97195C(MBR)+SMD-7619(MBR)F ベッドフレーム コンセント付き 選べるセット YAMAZEN(山善) 15956179

MBF-97195C(MBR)+SMD-7619(MBR)F ベッドフレーム コンセント付き 選べるセット YAMAZEN(山善) 15956179
MBF-97195C(MBR)+SMD-7619(MBR)F ベッドフレーム コンセント付き 選べるセット YAMAZEN(山善) 15956179
MBF-97195C(MBR)+SMD-7619(MBR)F ベッドフレーム コンセント付き 選べるセット YAMAZEN(山善) 15956179
MBF-97195C(MBR)+SMD-7619(MBR)F ベッドフレーム コンセント付き 選べるセット YAMAZEN(山善) 15956179
MBF-97195C(MBR)+SMD-7619(MBR)F ベッドフレーム コンセント付き 選べるセット YAMAZEN(山善) 15956179
MBF-97195C(MBR)+SMD-7619(MBR)F ベッドフレーム コンセント付き 選べるセット YAMAZEN(山善) 15956179
MBF-97195C(MBR)+SMD-7619(MBR)F ベッドフレーム コンセント付き 選べるセット YAMAZEN(山善) 15956179
MBF-97195C(MBR)+SMD-7619(MBR)F ベッドフレーム コンセント付き 選べるセット YAMAZEN(山善) 15956179
MBF-97195C(MBR)+SMD-7619(MBR)F ベッドフレーム コンセント付き 選べるセット YAMAZEN(山善) 15956179
MBF-97195C(MBR)+SMD-7619(MBR)F ベッドフレーム コンセント付き 選べるセット YAMAZEN(山善) 15956179
MBF-97195C(MBR)+SMD-7619(MBR)F ベッドフレーム コンセント付き 選べるセット YAMAZEN(山善) 15956179
MBF-97195C(MBR)+SMD-7619(MBR)F ベッドフレーム コンセント付き 選べるセット YAMAZEN(山善) 15956179
MBF-97195C(MBR)+SMD-7619(MBR)F ベッドフレーム コンセント付き 選べるセット YAMAZEN(山善) 15956179
MBF-97195C(MBR)+SMD-7619(MBR)F ベッドフレーム コンセント付き 選べるセット YAMAZEN(山善) 15956179
MBF-97195C(MBR)+SMD-7619(MBR)F ベッドフレーム コンセント付き 選べるセット YAMAZEN(山善) 15956179
MBF-97195C(MBR)+SMD-7619(MBR)F ベッドフレーム コンセント付き 選べるセット YAMAZEN(山善) 15956179
MBF-97195C(MBR)+SMD-7619(MBR)F ベッドフレーム コンセント付き 選べるセット YAMAZEN(山善) 15956179
MBF-97195C(MBR)+SMD-7619(MBR)F ベッドフレーム コンセント付き 選べるセット YAMAZEN(山善) 15956179
MBF-97195C(MBR)+SMD-7619(MBR)F ベッドフレーム コンセント付き 選べるセット YAMAZEN(山善) 15956179

ベッドフレーム コンセント付き 選べるセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セットモカ(木目柄)セット内容フレーム+引出し注文コード15956179品番MBF-97195C(MBR)+SMD-7619(MBR)F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

薄型の棚付きヘッドボードのシングルベッド
棚には2口コンセントが付いていて、枕元でスマホの充電が可能
棚は手前がこぼれ止めになっているので、壁に立てかければスタンドとしても活躍
棚内寸: 幅97 奥行8cm (中央に11×2cmのコンセントあり)
こぼれ止め立ち上がり: 2cm
2口コンセント、合計1500Wまで、コード長さ1.7m
コンセントは棚のほぼ中央に配置
ホコリガードのフタ付きコンセント
ローベッドから、収納に使える高さまで、脚をネジって付け替え可能
床面は厚み15mmのある積層材すのこを、補強フレームで支える、きしみも少ない頑丈設計フレームやヘッドボードには、湿気や傷に強い、メラミン樹脂化粧の素材を使用
脚部裏に貼り付けるフェルトシール付属

用途ベッドフレームとして。休憩室や事務所などにも。選べるフレームのみ/マットレスセット ベッド ローベッド ベッドフレーム シングル 宮付き コンセント付き 高さが変えられるその他【マットレス】なしセット内容フレーム+引出し材質【フレーム】本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、床面:積層材(無塗装)、脚部:天然木(ラッカー塗装)【引き出し】本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、補強桟:天然木(パイン材)、キャスター:ポリプロピレン質量(kg)【引出し】6.6モカ(木目柄)寸法(幅W×長さL)(cm)【床面】97×195寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フレーム】97×205×62.5【引出し】76×42×18.5組立時間約40-60分静止耐荷重(kg)200フレーム質量(kg)29
取扱説明書:(1.6MB)
注意
※ベッドフレームは重たい荷姿(2梱包)で玄関先までのお届けとなります。搬入、組み立て、設置はお二人以上での作業がおすすめです。
※プラスドライバーをご用意ください。六角レンチは付属あり。
※本製品は最大荷重試験の7000N(約700Kg)をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、本商品はシングルベッド利用時は耐荷重200Kgに設定しております。耐荷重は保証値ではございません。
※マットレスのカバーは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする