カバン掛け 収納ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15956328 品番 BBR-60(MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

奥行き20cmのスリムなラック
圧迫感がなく玄関先や廊下などに置きやすいサイズ
帰宅後の定位置収納にぴったり
小物やスリッパが置ける棚付き
床から高さがあるのでお掃除もしやすい
かばんが落ちずらいひねりのフックを使用
フレームの直径: 2cm
棚の高さ: 床から14cm
棚の隙間: 5×16.5cm
サイドフック内寸: 幅17.5 奥行き1 床までの高さ77.5cm
サイドのこぼれ止め高さ: 床から21cm

用途かばんやリュックなどの収納に。ランドセル 収納 ハンガーラック 鞄 玄関収納 廊下 質量(kg)3 ホワイト(ツヤなし) 耐荷重(kg)フック1本あたり:5、ハンガーバー:30、棚板:5、全体:35 フック8個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62.5×20×90 組立時間約20-30分 内寸(cm)【ハンガーバー】56 寸法(幅W×奥行D)(cm)【下棚】56×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする