ボンネルコイル マットレス 厚み15cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15956407 品番 SBM2-SSS(WH/GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スプリングマットレスのエントリーモデル
身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス
厚さ15cmのコンパクトなマットレス
直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート
圧縮ロール式で梱包は小さくお届け

用途マットレスとして。線径2.3mm スプリングマットレス ベッドマット 圧縮梱包 コンパクト 材質表地:ポリエステル100%、中材:コイルスプリング/ウレタンフォーム/フェルト(ポリエステル)、裏地:不織布 サイズセミシングルショート 静止荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×180×15 コイル261
注意
※開封後約1日で復元しますが、環境により時間が前後します。開梱にはハサミが必要となります。
※裏面は不織布のため、表裏のローテーションはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする