ポケットコイル マットレス 厚み20cm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 サイズシングル 注文コード15956459 品番SPM2-S(WH/GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

身体に沿って沈み込む、ポケットコイルマットレス
厚さ20cmマットレス
床面は直径1.8mmの太さポケットコイルで、身体に沿うクッショニング
周囲は直径2.3mmの太さしっかりのコイルで沈み込みを防ぐ、エッジサポート仕様
側面は通気の良いメッシュ生地
圧縮ロール式で梱包は小さくお届け

用途マットレスとして。線径2.3mm スプリングマットレス ベッドマット 圧縮梱包 コンパクト ホワイト/グレー サイズシングル 静止荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×195×20 コイル528 材質(裏地)不織布 材質(中材)コイルスプリング/ウレタンフォーム/フェルト(ポリエステル) 材質(側地)ポリエステル100%
注意
※開封後約1日で復元しますが、環境により時間が前後します。開梱にはハサミが必要となります。
※裏面は不織布のため、表裏のローテーションはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする