ACPS20-WT PD 20W/30W コンセント用USBアダプタ TOPLAND 15956678

ACPS20-WT PD 20W/30W コンセント用USBアダプタ TOPLAND 15956678
ACPS20-WT PD 20W/30W コンセント用USBアダプタ TOPLAND 15956678
ACPS20-WT PD 20W/30W コンセント用USBアダプタ TOPLAND 15956678
ACPS20-WT PD 20W/30W コンセント用USBアダプタ TOPLAND 15956678
ACPS20-WT PD 20W/30W コンセント用USBアダプタ TOPLAND 15956678

PD 20W/30W コンセント用USBアダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ホワイト最大出力(W)20注文コード15956678品番ACPS20-WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コンパクトサイズのコンセント用USBアダプタ
USB-Cポート×1
超速充電 PD対応アダプタ
携帯に便利なコンパクトサイズ
折りたたみ式プラグ(30Wのみ)

用途コンセント用充電器として。充電 アダプター コンパクト PD対応 コンセントタップ 20W 30W材質ABS、PCホワイト質量(g)35最大出力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×4.9×3
注意
※充電用ケーブルは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする