TOPLAND
TOPLANDの スマホ/タブレット関連アクセサリ
TOPLANDの モバイルバッテリー/充電器
TOPLANDの AC充電器
PD 20W/30W コンセント用USBアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
最大出力(W)
30
注文コード
15956739
品番
ACP30-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
色・最大出力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトサイズのコンセント用USBアダプタ
USB-Cポート×1
超速充電 PD対応アダプタ
携帯に便利なコンパクトサイズ
折りたたみ式プラグ(30Wのみ)
用途
コンセント用充電器として。充電 アダプター コンパクト PD対応 コンセントタップ 20W 30W
材質
ABS、PC
色
ブラック
質量(g)
42
最大出力(W)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.2×3.6×3.4
注意
※充電用ケーブルは付属していません。