PD 20W/30W コンセント用USBアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 パープル 最大出力(W)30 注文コード15956748 品番ACP30-PU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は色・最大出力など9種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズのコンセント用USBアダプタ
USB-Cポート×1
超速充電 PD対応アダプタ
携帯に便利なコンパクトサイズ
折りたたみ式プラグ(30Wのみ)

用途コンセント用充電器として。充電 アダプター コンパクト PD対応 コンセントタップ 20W 30W 材質ABS、PC パープル 質量(g)42 最大出力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.2×3.6×3.4
注意
※充電用ケーブルは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする