オカ
オカの バス用品
オカの バスタオル・フェイスタオル
ファンディットアニマルモールタオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15959241
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
動物のぬいぐるみがついたお手拭きタオル。タオルバーやフックに吊り下げできます。手洗い場のかわいいアクセントに。ふわもこタオル生地でやさしい肌触り。コンパクトなので持ち運びにも便利です。
用途
手拭きタオル ループ付きタオル 紐付きタオル ループタオル ハンドタオルウォッシュタオル 洗面所 保育園
種別
ループ付タオル
材質
ポリエステル100%
色
ベージュ
寸法(cm)
13×36(※サイズに多少の誤差が生じる場合があります。)
柄
ネコ