オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
バランスパック9号 ポリ袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200枚)
注文コード
15959390
品番
BPN9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
そのままおいて便利に使えるポリ袋。高密度ポリエチレン(HDPE)製。取出しに便利な天面取出し口。
用途
ポリエチレン袋 規格袋 レジ袋 キッチン袋
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
寸法(mm)
約150×250
色
半透明
サイズ(号)
9