ネオパック7 ひも付規格袋11号

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200枚) 注文コード15959408 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋。かけて使えるひも付きタイプ。半透明。吊り下げて一枚ずつ引き出せます。CO2の排出を抑える為、できる限り原材料の使用量を抑えた地球に優しいポリ袋です。

用途ポリ袋 レジ袋 ビニール袋 材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.007 寸法(mm)約200×300 半透明 サイズ(号)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする