フレンズランチ3段セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15960160 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コンパクトに収納できる3色セットのランチボックス。ファミリーサイズ。持ち運びに便利なグリップ付き(取り外し可能)。取り分けに便利なトレー2枚付き。カバーはトレー(大)としても使えます。使用後は重ねてコンパクトに収納できます。

用途お弁当箱 3段 重箱 ピクニック 行楽 お花見 運動会 キャンプ バーベキュー 大きめ 大容量 家族 材質本体・取っ手・トレー(大・小)/ポリプロピレン(耐熱:120℃/耐冷:-20℃)、ベルト・フタ/ポリエチレン(耐熱:70℃/耐冷:-30℃) グラスピンク 質量(g)825 容量(L)4.8(3段の合計) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.2×16.2×24.5
注意
※電子レンジ、オーブンおよびグリルではご使用にならないで下さい。
※自動食器洗浄機または食器洗い乾燥機などでは使用しないでください。
※ご使用になる前に取り扱い上の注意をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする