タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
タケヤ化学工業の アウトドア・行楽用品
タケヤ化学工業の クッキング&テーブルウェア
フレンズランチ3段セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15960169
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
コンパクトに収納できる3色セットのランチボックス。持ち運びに便利なグリップ付き(取り外し可能)。取り分けに便利なトレー2枚付き。使用後は重ねてコンパクトに収納できます。
用途
お弁当箱 3段 重箱 ピクニック 行楽 お花見 運動会 キャンプ バーベキュー 大きめ 大容量 家族
材質
本体・取っ手・トレー(大・小)/ポリプロピレン(耐熱:120℃/耐冷:-20℃)、ベルト・フタ/ポリエチレン(耐熱:70℃/耐冷:-30℃)
色
ハニーブルー
質量(g)
825
容量(L)
4.8(3段の合計)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.2×16.2×24.5
注意
※電子レンジ、オーブンおよびグリルではご使用にならないで下さい。
※自動食器洗浄機または食器洗い乾燥機などでは使用しないでください。
※ご使用になる前に取り扱い上の注意をよくお読みいただき、正しくご使用ください。