大和物産
大和物産の 使いきり手袋
大和物産の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル手袋 SSサイズ 100枚入 ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15960406
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
油や薬品に強いゴム手袋。細かな作業に。食品の調理・加工・盛り付けに。ガーデニングや農作物の収穫・選別に。キッチンまわりの油汚れの掃除に。介護や介助に。
用途
作業用 調理用 掃除用 ガーデニング用 ゴム手袋 使い捨て手袋 大容量
材質
ニトリルゴム(合成ゴム)
色
ブルー
サイズ
SS
入数(枚)
100
機能
耐油、耐薬品
全長(cm)
約24
中指長(cm)
約7.9
手のひらまわり(cm)
約15.2
注意
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※本品は使いきりタイプです。繰り返しのご使用は避けてください。