96492 スクリーンマウントバーホルダー DAYTONA(デイトナ) 15993006

96492 スクリーンマウントバーホルダー DAYTONA(デイトナ) 15993006 96492 スクリーンマウントバーホルダー DAYTONA(デイトナ) 15993006 96492 スクリーンマウントバーホルダー DAYTONA(デイトナ) 15993006 96492 スクリーンマウントバーホルダー DAYTONA(デイトナ) 15993006

スクリーンマウントバーホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15993006 品番96492
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

メーター上部のバーホルダー(Φ22.2×155mm)は、スマートフォンなどの装着に便利。バーホルダー両サイドにはPREMIUM ZONEのキャップボルトカラーM8レッドを標準装備し、メーター周りの機能性とドレスアップを両立させました。

適合XMAX(18) 材質スチール製黒塗装仕上げ 寸法(mm)155 直径(Φmm)22.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする