FOGLIA
FOGLIAの 自転車用ライト
FOGLIAの ヘッドライト・フロント用ライト
LEDセフティフロントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15998145
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
視認性抜群LEDセフティライト!
用途
フロント用セフティライト
付属品
クイックリリースストラップ
材質
本体:アルミ、レンズ:PC、ブラケット:シリコン
色
ブラック
光源
高輝度白色LED×1
使用電池
CR2032ボタン電池×2個
使用時間(時間)
点灯50時間、点滅150
注意
※付属の電池はテスト用電池です。