LYNX
LYNXの 自転車用ライト
LYNXの ヘッドライト・フロント用ライト
LEDライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15998161
品番
LX-119P-HB08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
歩行者・対向車が眩しくない、配光カットレンズ
用途
自転車用ライト
付属品
テスト用電池
材質
樹脂
寸法(mm)
97×36×36
色
ブラック
電源
単4形乾電池3本
連続使用時間(時間)
ハイビーム3.5、ロービーム20、フラッシュ25
光源
高輝度白色×1灯
明るさ(Lx)
30
防滴構造
IPX4相当
適合ハンドル径(Φmm)
19〜31.8