LX-120P-HB11 LEDライト LYNX 15998170 LX-120P-HB11 LEDライト LYNX 15998170 LX-120P-HB11 LEDライト LYNX 15998170 LX-120P-HB11 LEDライト LYNX 15998170 LX-120P-HB11 LEDライト LYNX 15998170

LEDライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15998170 品番 LX-120P-HB11
参考基準価格(税別)¥2,436 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ダブルクリックで点灯点滅の簡単操作
工具不要のシリコンブラケット
簡単に脱着可能で収納しやすいコンパクトサイズ

用途自転車用ライト 付属品テスト用電池 材質樹脂 寸法(mm)89.4×37.9×23.9 ブラック 電源単3形乾電池2本 連続使用時間(時間)ハイビーム18、ロービーム30、フラッシュ45 光源高輝度白色×2灯 明るさ(Lx)900 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19〜31.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする