LYNX
LYNXの 自転車用ライト
LYNXの ヘッドライト・フロント用ライト
LEDライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15998179
品番
LX-120P-HB11
参考基準価格(税別)
¥2,436
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ダブルクリックで点灯点滅の簡単操作
工具不要のシリコンブラケット
簡単に脱着可能で収納しやすいコンパクトサイズ
用途
自転車用ライト
付属品
テスト用電池
材質
樹脂
寸法(mm)
89.4×37.9×23.9
色
ホワイト
電源
単3形乾電池2本
連続使用時間(時間)
ハイビーム18、ロービーム30、フラッシュ45
光源
高輝度白色×2灯
明るさ(Lx)
900
防滴構造
IPX4相当
適合ハンドル径(Φmm)
19〜31.8