LX-211W2 充電式コンパクトLEDヘッドライト LYNX 15998197 LX-211W2 充電式コンパクトLEDヘッドライト LYNX 15998197 LX-211W2 充電式コンパクトLEDヘッドライト LYNX 15998197 LX-211W2 充電式コンパクトLEDヘッドライト LYNX 15998197 LX-211W2 充電式コンパクトLEDヘッドライト LYNX 15998197

充電式コンパクトLEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15998197 品番LX-211W2
参考基準価格(税別)¥3,164 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小型・軽量、自動パワーセーブ機能

用途自転車用ライト 付属品USBケーブル、ヘルメット取付バンド 材質樹脂 寸法(mm)48×28×21 ブラック 規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント7、フラッシュ18 光源高輝度白色×1灯 明るさ(Lx)80 バッテリー容量(Ah)0.22 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19〜31.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする