LYNX
LYNXの 自転車用ライト
LYNXの ヘッドライト・フロント用ライト
LEDライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15998206
品番
LX-123PC-HB10
参考基準価格(税別)
¥6,164
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
側面露光により、 横からの視認性が高い
用途
自転車用ライト
付属品
シリコンブラケット
材質
アルミ
寸法(mm)
69×27×27
色
ブラック
規格
USBコネクタ:USBタイプA
電源
充電式リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(時間)
スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント9、フラッシュ18
光源
高輝度白色(3W)×1灯
明るさ(Lx)
150
防滴構造
IPX4相当
適合ハンドル径(Φmm)
19〜32