LYNX
LYNXの 自転車用ライト
LYNXの ヘッドライト・フロント用ライト
LEDライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15998215
品番
LX-126P
参考基準価格(税別)
¥4,164
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
小型でハイパワーライト、丈夫なアルミボディ
用途
自転車用ライト
付属品
シリコンブラケット、USBケーブル
材質
アルミ
寸法(mm)
54×29.5×24.5
色
ブラック
規格
USBコネクタ:マイクロUSBタイプB
電源
充電式リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(時間)
ハイビーム1.5、ロービーム4、パルス7、フラッシュ18
光源
高輝度白色(3W)×1灯
明るさ(Lx)
100
バッテリー容量(Ah)
0.22
防滴構造
IPX4相当
適合ハンドル径(Φmm)
19〜48