リヤフェンダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15998276 品番669QR
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

サドルポスト固定タイプ
ワンタッチ着脱式
工具不要の簡単取付

用途リヤ用泥除け 材質樹脂 ブラック 質量(g)190 サイズ(mm)長さ470 タイヤ幅(inch)3インチまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする