ニクニ
ニクニの 陸上ポンプ
カップリングゴム(ポンプ用部品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15998468
品番
CG70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
用途
渦流ポンプ、うず巻ポンプ用
材質
NBR
高さ(mm)
17
出力(kW)
1.5〜3.7
対象
渦流ポンプ、うず巻ポンプ(真空ポンプは対象外)
直径(mm)
70
注意
※モータの対象出力で選択すると例外がありますので必ずサイズをご確認ください。
※詳細の確認が必要な場合は、お使いのポンプ型式、製番、モータ出力をご確認の上、お問合せください。
【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200