CG120 カップリングゴム(ポンプ用部品) ニクニ 15998486 CG120 カップリングゴム(ポンプ用部品) ニクニ 15998486

カップリングゴム(ポンプ用部品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15998486 品番 CG120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
用途渦流ポンプ、うず巻ポンプ用 材質NBR 高さ(mm)27 出力(kW)11〜15 対象渦流ポンプ、うず巻ポンプ(真空ポンプは対象外) 直径(mm)119
注意
※モータの対象出力で選択すると例外がありますので必ずサイズをご確認ください。
※詳細の確認が必要な場合は、お使いのポンプ型式、製番、モータ出力をご確認の上、お問合せください。
【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする