TFDオーバーホール部品セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16000437 品番25TFD15Aオーバーホール部品セット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

メカニカルシール、パッキン類をパッケージ
ポンプのオーバーホール目安は1年に1度です

構成【1】メカニカルシール (1個) <型式>051-TR17EA103F <材質>SiC/カーボン/FKM【2】Oリング (1個) <型式>123-NS56F <材質>FKM【3】水切りゴム (1個) <型式>081-031600-0181 <材質>NBR【4】グランドパッキン (3個) <型式>061-P6527LX175 <材質>6527L【5】ガスケット (3種5個) <型式>124-1R46×18-1P5600(2個) 124-1F10×20-1P5600(2個) 124-R10×86-197(1個) <材質>ノンアスベスト(3種共通)
注意

【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする