MACH
MACHの ホース
MACHの エアーホース
高圧ウルトラライトホース-PREMIUM-
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16002397
品番
ULP-605N
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!
マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。
ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
用途
高圧専用エアホースとして。
色
ネイビー
タイプ
高圧用
ホース内径(Φmm)
6
ホース長さ(m)
5
最大使用圧力(MPa)
3
特性
ロータリープラグ・ストッパー機構
注意
※コンプレッサー接続プラグにはロータリー機構はついていません。