MACH
MACHの ホース
MACHの エアーホース
高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台付きドラム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16002519
品番
ULPD-630C-TC
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!
マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。
ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
用途
高圧専用エアホースとして。
タイプ
ドラムタイプ(台付き)・高圧用
ホース内径(Φmm)
6
ホース長さ(m)
30
最大使用圧力(MPa)
3
特性
ロータリープラグ・ストッパー機構
注意
※コンプレッサー接続プラグにはロータリー機構はついていません。