※製品画像
日動工業
日動工業の 冷房用品
日動工業の スポットエアコン (スポットクーラー)
日動工業の スポットエアコン (スポットクーラー)床置型
スポットエアコン スポットクーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16026170
品番
SPC-25ACN
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!
人に優しく快適冷房!
100V専用フロアタイプスポットクーラーです。
キャスター付きで簡単に移動ができます。
用途
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に
工場、倉庫の熱中症対策に
ガレージ作業、DIYでの熱中症対策に
建築現場での、作業員の熱中症対策に
付属品
冷風ダクト用エルボ×1、冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、ドレンホース1.5m×1
仕様
屋内用
質量(kg)
37.4
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
【50Hz】弱:776/強:797、【60Hz】弱:1030/強:1040
定格電圧(V)
100
タンク容量(L)
ドレンタンク4
定格電流(A)
【50Hz】冷風:弱/9.1、強/9.4、送風:弱/1.91、強/1.97、【60Hz】冷風:弱/11.0、強/11.3、送風:弱/2.33、強/2.48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
401×430×803(ダクト含まず)
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.2 / 2.5
騒音値(dB)
62
首振角度(°)
210
入力プラグ
2Pプラグ
電線仕様-種別
VCTF2.0mm2×2心
保証期間
1年
使用環境温度(℃)
25〜45
保護機能
サーマルプロテクター、オーバーロードリレー
起動電流(A)
【50Hz】47、【60Hz】51
冷媒封入量(g)
540
RoHS指令(10物質対応)
対応
羽根径(Φmm)
【冷風側】180、【排熱側】220
関連資料:
(0.18MB)
カタログ(0.37MB)
取扱説明書:
(2.99MB)
注意
※必ずアースを接続して使用してください。(取扱説明書6ページ参照)
※電源は単独コンセントから直接お取りください。
※ドレンタンク満水時に自動停止する機能はありません。満水前にタンクを空にしてください。
※移動させる時は必ずドレンタンクを空にしてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません