画像準備中

美チョコラコラーゲン 120錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(120錠) 注文コード16044187 品番-
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,050
販売価格(税別)
1,898

【栄養機能食品(ビタミンC・ビタミンB6)】
ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。 ビタミンB6 は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
7種の美チカラをバランスよく配合
毎日続けやすいタブレットタイプ
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

成分エネルギー:4kcal/たんぱく質:0.7g/脂質:0.04g/炭水化物:0.16g/食塩相当量:0.019g/ビタミンC:50mg/ビタミンB1:1.0mg/ビタミンB2:2.0mg/ビタミンB6:10.0mg/ナイアシン:25mg/パントテン酸:10.0mg/コラーゲンペプチド:600mg その他1日3粒を目安に、かまずに水などでお召し上がりください。 原材料コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)(国内製造)/結晶セルロース、V.C、ショ糖脂肪酸エステル、HPMC、ナイアシン、微粒酸化ケイ素、着色料(二酸化チタン)、V.B6、パントテン酸Ca、タルク、グリセリン、糊料(アラビアガム) 、V.B2 、V.B1 、カルナウバロウ アレルギーゼラチン(28品目中)
注意
※高温多湿や直射日光を避けてください。
※開封後は、キャップをしっかり閉めてお早めにお召し上がりください。
※容器内に乾燥剤が入っています。お召し上がりにならないでください。
※容器内の詰め物は、輸送中の粒(錠剤)破損防止用です。容器のキャップを開けた後は捨ててください。
※1日当たりの摂取目安量の栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合:ビタミンC 50%、ビタミンB6 769%
※本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする