アイトス
アイトスの ☆名入れ作業服
アイトスの 【名入れ】トップス
【加工可】綿長袖ジャンパー秋冬用(男女兼用)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16048335
品番
AZ-RJ60
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ジャンパー
色
アース
サイズ
6L
サービス分類
名入れ