アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 使いきり手袋
アズピュア(アズワン)の ニトリルゴム ディスポ手袋
アズピュアニトリル手袋SP 未洗浄タイプ パウダーフリー ハイグリップタイプ 指先エンボス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×100枚)
注文コード
16048369
品番
Sサイズ
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。静電気対策で使用できるニトリル手袋です。
仕様
【パーティクル(μm)】0.3〜0.5未満/51、0.5〜1.0未満/35、1.0〜2.0未満/19、2.0〜5.0未満/4、5.0以上/5※測定値です(保証値ではありません)。
その他
【ピンホール検査】AQL1.5【検査場所】和歌山CIC【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
約0.10(手の平)
全長(mm)
約300(12インチ)
サイズ
S
測定方法
JIS B9923タンブリング法
アズワン品番
1-2253-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000