アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 使いきり手袋
アズピュア(アズワン)の 天然ゴム ディスポ手袋
アズピュアラテックス手袋SP パウダーフリー ハイグリップタイプ 全面エンボス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×100枚)
注文コード
16048378
品番
Lサイズ
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。フィット感に優れたラテックス製ゴム手袋です。全面エンボス加工で作業性にも優れています。
仕様
【パーティクル(μm)】0.3〜0.5未満/57、0.5〜1.0未満/26、1.0〜2.0未満/32、2.0〜5.0未満/6、5.0以上/17※測定値です(保証値ではありません)。
その他
【検査場所】和歌山CIC【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
約0.14(手の平)
全長(mm)
約300(12インチ)
サイズ
L
測定方法
JIS B9923タンブリング法
アズワン品番
1-2255-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000