フジスーパーニトリルグローブ 粉無 青

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30箱×100枚) 注文コード 16048466 品番 SSサイズ100枚×30箱入
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

極薄タイプのニトリル手袋で細かな作業に適しています。

材質NBR 厚さ(mm)指先0.10(±0.02)・手のひら0.07(±0.03) 全長(mm)240(±5 サイズSS 入数(枚)3000 手のひらまわり(cm)15.4 左右区別左右兼用 アズワン品番65-6911-04 粉有無粉なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする