尚美堂
尚美堂の 使いきり手袋
尚美堂の ニトリルゴム ディスポ手袋
フジスーパーニトリルグローブ 粉無 青
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30箱×100枚)
サイズ
S
注文コード
16048475
品番
Sサイズ100枚×30箱入
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
極薄タイプのニトリル手袋で細かな作業に適しています。
材質
NBR
厚さ(mm)
指先0.10(±0.02)・手のひら0.07(±0.03)
全長(mm)
240(±5
色
青
サイズ
S
入数(枚)
3000
手のひらまわり(cm)
18
左右区別
左右兼用
アズワン品番
65-6911-05
粉有無
粉なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000