アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ポリエチレン ディスポ手袋
エコサニメント手袋 外エンボス 100枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
16048527
品番
2501030 Mサイズ 3-9773-02
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
原料に再生可能な有機資源由来の物質を含んでおります。
バイオマスプラスチックマーク取得済
石油由来の手袋と比べて、CO2排出量を約70%削減できる化学原料を25%程度含有
外エンボス
材質
PE(ブラスケム25%混入)
質量(g)
230
全長(cm)
28.5
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
31.6
アズワン品番
69-5100-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000