OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の タッピングねじ
OHSATO(大里)の 皿タッピンねじ
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
16050006
品番
3x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。
用途
座彫りのある金具などの固定に。
材質
鉄/ユニクロめっき
長さ(mm)
25
品番
【大里】HP-525
十字穴番号
2
皿頭径(Φmm)
6
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧