OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の タッピングねじ
OHSATO(大里)の その他タッピングネジ
(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(82本)
注文コード
16053558
品番
3x10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途
出っ張りが少ない施工に。
材質
鉄/ニッケルめっき
長さ(mm)
10
品番
【大里】548-751
十字穴番号
2
頭部形状
極低頭
頭部厚(mm)
0.9
頭部径(Φmm)
8
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧