OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の タッピングねじ
OHSATO(大里)の ナベワッシャーヘッドタッピンねじ
(+)ワッシャーヘッド頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(147本)
注文コード
16053908
品番
3.5x20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ナベ頭にワッシャーを付けたような形状で座面積が広く確保できるタッピンねじ1種です。
用途
座面積を広くとる施工に。
材質
鉄/ユニクロめっき
長さ(mm)
20
品番
【大里】HP1247
十字穴番号
2
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3.5
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧