(+-)六角フランジタッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20本) 注文コード 16054075 品番 6x20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

十字穴付きの六角頭タッピンねじ1種です。

用途座面が広く安定した施工に。 材質鉄/ユニクロめっき 長さ(mm)20 品番【大里】HP1204 頭部形状六角フランジ ねじの呼びM6
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16054057
2025-04-20
用途:
輸入車のエアコン整備
自動車・二輪車・自転車関連業

リキッドタンクがM5に近いサイズのワッシャー付タッピングネジ2本で固定されていましたが、純正品のネジだと納期がとても長く、実サイズを見てM5とM6のサイズを購入しました。M5だと車両側の穴が広がってしまっており固定できませんでしたが、M6だとバッチリ固定できました。フランジ付きでしたのでワッシャーも不要で固定しました。安いものですが、10本程度の少量サイズがあるといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする