ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 顕微鏡周辺用品
ケニスの その他周辺商品
顕微鏡LEDリングライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16054179
品番
LS-L
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。
付属品
USB-ACアダプタ
電源
ACアダプタ USB
取付寸法(mm)
28〜60Φ
光源
LED 調光式 色温度:12000K
大きさ
97×120mm