三商
三商の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
三商の 滅菌/消毒機器用品
三商の 滅菌缶/袋
角型ピペット滅菌缶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16054197
品番
2025/08/20
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
フタ内寸法(mm):66.4×81.4×54
材質
SUS304 2B材
厚さ(mm)
0.4
本体内寸法(mm)
65×80×200