※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 水中ポンプ
強化樹脂製汚水・汚物水中ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径(Φmm)
80
周波数(Hz)
50
出力(kW)
2.2
注文コード
16054371
品番
WUE805-2.2LN
参考基準価格(税別)
¥701,200
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・周波数・出力
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用。
タイプ
フランジタイプ
出力(kW)
2.2
周波数(Hz)
50
電源(V)
三相200
ケーブル長(m)
10
全揚程(m)
19.5/8
吐出口径(Φmm)
80
運転方式
自動交互型
使用液
汚水・汚物水(pH5〜9)
吐出量(m
3
/min)
0.16/0.75
異物通過径(mm)
40
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500