※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強化樹脂製汚水・汚物水中ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径(Φmm)50 周波数(Hz)50 出力(kW)1.5 注文コード16054511 品番WUE505-1.5L
参考基準価格(税別)¥211,900 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は吐出口径・周波数・出力など36種類から選べます 他の種類を見る

汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用。

タイプフランジタイプ 出力(kW)1.5 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 ケーブル長(m)10 全揚程(m)18.5/7.5 吐出口径(Φmm)50 運転方式自動型 使用液汚水・汚物水(pH5〜9) 吐出量(m3/min)0.1/0.58 異物通過径(mm)35
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする